!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILET,DURC COMPLET 24 H,HT TEMP,10000 V,ROUGE,FIXATION 5/8 À 1 PO,ANAÉROBIE

FREIN-FILET,DURC COMPLET 24 H,HT TEMP,10000 V,ROUGE,FIXATION 5/8 À 1 PO,ANAÉROBIE

PERMATEX

FREIN-FILET,DURC COMPLET 24 H,HT TEMP,10000 V,ROUGE,FIXATION 5/8 À 1 PO,ANAÉROBIE close
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
FREIN-FILET,DURC COMPLET 24 H,HT TEMP,10000 V,ROUGE,FIXATION 5/8 À 1 PO,ANAÉROBIE

FREIN-FILET,DURC COMPLET 24 H,HT TEMP,10000 V,ROUGE,FIXATION 5/8 À 1 PO,ANAÉROBIE

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.39 / CHAQUE
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
  • N° article PML27225
  • N° de modèle du manufacturier 27225
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filet rouge a un durcissement complet de 24 heures et une viscosité de 10 000. Ce frein-filet anaérobie à haute température a une gravité spécifique de 1.11 et peut être retiré avec de la chaleur ou des outils spéciaux. Il est conçu pour les fixations de 5/8 à 1 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurRouge
  • Type de contenantBouteille
  • Couple de démarrage200 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetageRésistant aux hautes températures, anti-goutte
  • Base chimiqueEster diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet24 h
  • Viscosité maximum7,000 cP
  • Viscosité minimale6 000 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.09
  • Teneur en COV0,031
  • Force de blocage du filetage Élevée
  • Taille de contenant 250 ml
  • Temps de travail 20 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Normes Proposition 65 de Californie, Grade L, Conforme aux Spécifications OEM, Type I de Mil-S-46163A
  • Point d'éclair 268 Degrees F
  • Températures de service max. 300 Degrees F
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Couple prévalent 225 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main et chaleur
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 28 Degrees C