!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE, BR, 250ML

SCELLANT POUR FILETAGE, BR, 250ML

LOCTITE

SCELLANT POUR FILETAGE, BR, 250ML close
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
SCELLANT POUR FILETAGE, BR, 250ML

SCELLANT POUR FILETAGE, BR, 250ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 294,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 945,90 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LCT234479R
  • N° de modèle du manufacturier 234479
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage est marron et est livré dans une bouteille de 250mL. Il répond aux normes ASTM D5363,MIL-S-22473E et RoHs. Ce scellant pour filetage a une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage
  • CouleurBrun
  • Type de contenantBouteille
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D5363, MIL-S-22473E, RoHS
  • Point d'éclair199,94 Degrees F
  • Viscosité minimale1 000 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 250 ml
  • Couple de démarrage 24,8 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester de méthacrylate
  • Viscosité maximum 10,000 cP
  • Couple prévalent De 5,3 à 24,8 po-lb
  • Poids spécifique 1.074
  • Teneur en COV 0,0164
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)