!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, OR, 10ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

FREIN-FILETS, OR, 10ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

PERMATEX

FREIN-FILETS, OR, 10ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN close
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
FREIN-FILETS, OR, 10ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

FREIN-FILETS, OR, 10ML, DURCISSEMENT 24H, TEMPS DE TRAVAIL 20MIN

PERMATEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.38 / CHAQUE
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
  • N° article PML25209
  • N° de modèle du manufacturier 25209
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201627
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est orange et est livré dans une bouteille de 10mL. Il répond aux normes ASTM D5363 AN0331, aux exigences de la proposition 65 de la Californie, classe O, aux spécifications du fabricant et à la spécification Mil-S46163A, type II. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 20min, offre une force de blocage des filetages élevée et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant10 ml
  • Temps de travail20 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesASTM D5363 AN0331, California Proposition 65, Grade O, conforme aux spécifications OEM, Mil-S46163A Type II
  • Point d'éclair203 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent180 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
  • SérieFrein-filet
  • Pour le type de matériau Métal
  • Couleur Orange
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 160 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Viscosité maximum 2,400 cP
  • Viscosité minimale 1 200 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.1
  • Teneur en COV 0,0319