!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS 246, BL, 10ML, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP., SANS GOUTTE

FREIN-FILETS 246, BL, 10ML, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP., SANS GOUTTE

LOCTITE

FREIN-FILETS 246, BL, 10ML, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP., SANS GOUTTE close
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
FREIN-FILETS 246, BL, 10ML, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP., SANS GOUTTE

FREIN-FILETS 246, BL, 10ML, RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP., SANS GOUTTE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.51 / CHAQUE
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
  • N° article LCT196508R
  • N° de modèle du manufacturier 196508
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est bleu et est livré dans une bouteille de 10mL. Il répond aux normes RoHS. Ce frein-filets a une force de blocage des filetages moyenne, résiste à des températures élevées et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurBleu
  • Type de contenantBouteille
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesRoHS
  • Point d'éclair176 Degrees F
  • Viscosité minimale2 000 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.15
  • Teneur en COV0,0211
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 10 ml
  • Couple de démarrage 50 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Résistant aux hautes températures, anti-goutte
  • Base chimique Ester diméthacrylate
  • Viscosité maximum 4,000 cP
  • Couple prévalent 18 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)