!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, BL, BOUTEILLE 1L, TEMPS DE TRAVAIL 10MIN, RÉSISTANT À L'HUILE

FREIN-FILETS, BL, BOUTEILLE 1L, TEMPS DE TRAVAIL 10MIN, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

FREIN-FILETS, BL, BOUTEILLE 1L, TEMPS DE TRAVAIL 10MIN, RÉSISTANT À L'HUILE close
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
FREIN-FILETS, BL, BOUTEILLE 1L, TEMPS DE TRAVAIL 10MIN, RÉSISTANT À L'HUILE

FREIN-FILETS, BL, BOUTEILLE 1L, TEMPS DE TRAVAIL 10MIN, RÉSISTANT À L'HUILE

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 879,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 1 759,96 $
Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LCT1330333
  • N° de modèle du manufacturier 1330333
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est bleu et est livré dans une bouteille d’un litre. Il répond aux normes P1 NSF n° : 123000, RoHs. Ce frein-filets nécessite un temps de travail de 10min, offre une force de blocage des filetages moyenne, et est anti-goutte et tolérant à l’huile.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurBleu
  • Type de contenantBouteille
  • Couple de démarrage230 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetageAnti-goutte, tolérant à l'huile
  • Base chimiqueEster diméthacrylate
  • Températures de service max.360 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.08
  • Teneur en COV0,0109
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 1 L
  • Temps de travail 10 minutes
  • Type de cure Anaérobie
  • Normes P1 NSF Reg. N Degrees : 123000, RoHs
  • Point d'éclair 199,4 Degrees F
  • Viscosité maximum 2,150 cP
  • Couple prévalent 40 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 8 Degrees C à 21 Degrees C