!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLOQUEUR FILETS,BLEU,BOUTEILLE,10 ML

BLOQUEUR FILETS,BLEU,BOUTEILLE,10 ML

LOCTITE

BLOQUEUR FILETS,BLEU,BOUTEILLE,10 ML close
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
BLOQUEUR FILETS,BLEU,BOUTEILLE,10 ML

BLOQUEUR FILETS,BLEU,BOUTEILLE,10 ML

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.27 / CHAQUE
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
  • N° article LCT483618R
  • N° de modèle du manufacturier 483618
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces freins filets s’utilisent avec des éléments de fixation en métal pour empêcher le relâchement en raison des vibrations. Ils comblent l’espace entre les filetages des boulons et des vis afin de les maintenir en place et forment une barrière autour des filetages pour prévenir les fuites, la corrosion et la rouille. Les freins filets sont codés par couleur qui représente leur résistance de blocage et autres propriétés uniques.

Spécifications techniques

  • ArticleBloqueur de filets
  • Type de contenantBouteille
  • Point d'éclairGreater Than93,3 Degrees C
  • Couleur Bleu
  • Normes ASTM D-5363,MIL-S-46163A pour les conceptions existantes, 6163A pour les conceptions existantes
  • Poids spécifique 1,08