!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN-FILETS, RÉSISTANCE MOYENNE, BL, 50ML

FREIN-FILETS, RÉSISTANCE MOYENNE, BL, 50ML

SCOTCH-WELD

FREIN-FILETS, RÉSISTANCE MOYENNE, BL, 50ML close
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
FREIN-FILETS, RÉSISTANCE MOYENNE, BL, 50ML

FREIN-FILETS, RÉSISTANCE MOYENNE, BL, 50ML

SCOTCH-WELD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 84,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 840,60 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMTL43-50
  • N° de modèle du manufacturier TL43-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets est bleu et est livré dans une bouteille de 50ml. Ce frein-filets a une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein filet
  • CouleurBleu
  • Type de contenantBouteille
  • Type de cureAnaérobie
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Viscosité minimale2 500 CP
  • Forme du produitLiquide
  • Poids spécifique1.04
  • Force de blocage du filetage Moyenne
  • Taille de contenant 50 ml
  • Couple de démarrage 220 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Temps jusqu'à durcissement complet 24 h
  • Viscosité maximum 4,000 cP
  • Couple prévalent De 40 à 130 po-lb
  • Méthode d'enlèvement Outil à main
  • Exigences de stockage 72 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)