!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE SANS APPRÊT, 263, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE SANS APPRÊT, 263, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE SANS APPRÊT, 263, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ close
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
FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE SANS APPRÊT, 263, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

FREIN FILETS HAUTE RÉSISTANCE SANS APPRÊT, 263, RG, RÉSISTANT AUX HUILES, BOUTEILLE 8,45OZ LIQ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $288.14 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1330335
  • N° de modèle du manufacturier 1330335
  • N° de classification normalisée des produits et services 12350000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets haute résistance sans apprêt est rouge et est livré dans une bouteille de 8,45oz liq. Il répond aux normes CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311 CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Ce frein-filets haute résistance sans apprêt nécessite un temps de travail de 10min et offre une force de blocage des filetages élevée. Il est également résistant aux huiles et sans apprêt.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet haute résistance sans apprêt
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant8,45 oz liq.
  • Temps de travail10 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Températures de service max.360 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent290 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Aluminium, laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, métaux plaqués, acier inoxydable, acier, zinc
  • Couleur Rouge
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 290 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Tolérant à l'huile, sans apprêt
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 600 cP
  • Viscosité minimale 400 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.1
  • Série 263
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié NSF (norme de durabilité or environnementale)