!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN FREIN-FILETS, 249, BL, ANTI-GOUTTE, 260PO X ½PO, ANAÉROBIE

RUBAN FREIN-FILETS, 249, BL, ANTI-GOUTTE, 260PO X ½PO, ANAÉROBIE

LOCTITE

RUBAN FREIN-FILETS, 249, BL, ANTI-GOUTTE, 260PO X ½PO, ANAÉROBIE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN FREIN-FILETS, 249, BL, ANTI-GOUTTE, 260PO X ½PO, ANAÉROBIE

RUBAN FREIN-FILETS, 249, BL, ANTI-GOUTTE, 260PO X ½PO, ANAÉROBIE

LOCTITE

Prix en liquidation :
$51.41 / ROULEAU

Votre prix : 68,54 $ / ROULEAU
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
  • N° article LCT1372603
  • N° de modèle du manufacturier 1372603
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de frein-filets est bleu et est livré en rouleau. Il répond aux normes ASTM D-5648, ISO 10964. Ce ruban a une force de blocage des filetages moyenne et est anti-goutte.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban frein-filet à moyenne résistance
  • Force de blocage du filetageMoyenne
  • Taille de contenant260 po x 1/2 po
  • Couple de démarrage70 po-lb
  • NormesASTM D-5648, OIN 10964
  • Températures de service max.350 Degrees F
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Bleu
  • Type de contenant Rouleau
  • Propriétés du blocage du filetage Anti-goutte
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Température minimale de service -65 Degrees F
  • Poids spécifique 1.1