!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS À HAUTE LUBRIFICATION ET RÉSISTANCE, 2047, NR, BOUTEILLE 1,69OZ LIQ

FREIN FILETS À HAUTE LUBRIFICATION ET RÉSISTANCE, 2047, NR, BOUTEILLE 1,69OZ LIQ

LOCTITE

FREIN FILETS À HAUTE LUBRIFICATION ET RÉSISTANCE, 2047, NR, BOUTEILLE 1,69OZ LIQ close
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
FREIN FILETS À HAUTE LUBRIFICATION ET RÉSISTANCE, 2047, NR, BOUTEILLE 1,69OZ LIQ

FREIN FILETS À HAUTE LUBRIFICATION ET RÉSISTANCE, 2047, NR, BOUTEILLE 1,69OZ LIQ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.23 / CHAQUE
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
  • N° article LCT1134607
  • N° de modèle du manufacturier 1134607
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets haute résistance et à pouvoir lubrifiant élevé est noir et est livré dans une bouteille de 1,69oz liq. Il répond aux normes de la Proposition 65 de Californie, CEPA DSL/NDSL,CERCLA/SARA 311,CERCLA/SARA 312,CERCLA/SARA 313,OSHA 29 CFR 1910.1200 et TSCA. Il nécessite un temps de travail de 1h30, et offre une force de blocage des filetages élevée.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet à haute lubrification et résistance
  • Force de blocage du filetageÉlevée
  • Taille de contenant1,69 oz liq.
  • Temps de travail1,5 heure
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesCalifornia Proposition 65, CEPA DSL/NDSL, CERCLA/SARA 311, CERCLA/SARA 312, CERCLA/SARA 313, OSHA 29 CFR 1910.1200, TSCA
  • Point d'éclair199 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent60 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main et chaleur
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Série2047
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Noir
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 375 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Haute lubrification
  • Base chimique Diméthacrylate
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 12,000 cP
  • Viscosité minimale 2 000 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.115
  • Teneur en COV 53 g/L