!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STYLE MECANIQUE THORNARMOR, TAILLE 2TG

STYLE MECANIQUE THORNARMOR, TAILLE 2TG

HEXARMOR

STYLE MECANIQUE THORNARMOR, TAILLE 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STYLE MECANIQUE THORNARMOR, TAILLE 2TG

STYLE MECANIQUE THORNARMOR, TAILLE 2TG

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.70 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3092XXL11
  • N° de modèle du manufacturier 3092-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.465 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux aiguilles
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA9
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieThornArmor 3092
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantLe panneau respirant HexVent sur le dos de la main vous aide à rester au frais
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA7668
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume11,94 N
  • Classement EN 3884X33F
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Normes Certifié CE, EN 388 : 2016 4X33F
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande