!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TENSION LIGNE THERMOSTAT 120/240VCA

TENSION LIGNE THERMOSTAT 120/240VCA

DAYTON

TENSION LIGNE THERMOSTAT 120/240VCA close
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
TENSION LIGNE THERMOSTAT 120/240VCA

TENSION LIGNE THERMOSTAT 120/240VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2E815
  • N° de modèle du manufacturier 2E815
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Matériau de boîtierAcier
  • Température de contrôle minimale-10 Degrees F
  • Nombre d'étages de chauffage1
  • Températures de service max.100 Degrees F
  • Hauteur hors tout5 1/2 po
  • Action d'interrupteurOuverture avec la montée de pression
  • Différentiel de température2 Degrees F
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V22 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Ampères à pleine charge à 240 VCA10 A
  • Intensité d'induction (A) à 208 V10 A
  • Longueur de borne6 po
  • Nb d'interrupteurs1
  • Type de thermostatTension composée
  • Application Chauffage seulement
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 1
  • Température de contrôle maximale 100 Degrees F
  • Température minimale de service -10 Degrees F
  • Profondeur hors tout 2 3/16 po
  • Largeur hors tout 2 3/16 po
  • Type d'interrupteur UPUD
  • Type de capteur Bimétallique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Ampères à pleine charge à 120 VCA 15 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 13.8A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 10A
  • Nb de pôles 1
  • Normes CSA