!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT, 2 NIVEAUX, 120-240 V

THERMOSTAT, 2 NIVEAUX, 120-240 V

DAYTON

THERMOSTAT, 2 NIVEAUX, 120-240 V close
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
THERMOSTAT, 2 NIVEAUX, 120-240 V

THERMOSTAT, 2 NIVEAUX, 120-240 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.08 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EDY4
  • N° de modèle du manufacturier 6EDY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Classe de boîtier NEMANEMA 4X
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V8 A
  • Type de boîtierPlastique, NEMA 4X
  • Intensité d'induction (A) à 208 V9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V96 A
  • Position de montageVertical ou horizontal
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Type de thermostatTension composée
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V 16 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V 22 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V 8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48 A
  • Nb d'interrupteurs 2
  • Normes UL/cUL