!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILS D'ESSAI, 5 PI LO, FIL 12 AWG

FILS D'ESSAI, 5 PI LO, FIL 12 AWG

FLUKE

FILS D'ESSAI, 5 PI LO, FIL 12 AWG close
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
FILS D'ESSAI, 5 PI LO, FIL 12 AWG

FILS D'ESSAI, 5 PI LO, FIL 12 AWG

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.30 / CHAQUE
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
  • N° article FETTL175HV
  • N° de modèle du manufacturier TL175-HV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFils d'essai
  • À utiliser avecFluke 110, Fluke 113, Fluke 114, Fluke 115, Fluke 116, Fluke 117, Fluke 117/323, Fluke 15B+, Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179, Fluke 190 Series III, Fluke 190-062, Fluke 190-062/S, Fluke 190-102, Fluke 190-102/S, Fluke 190-104, Fluke 190-202, Fluke 190-202/S, Fluke 190-204, Fluke 190-504, Fluke 233, Fluke 279 FC, Fluke 28 II Ex, Fluke 287, Fluke 289, Fluke 323, Fluke 324, Fluke 345, Fluke 373, Fluke 377 FC, Fluke 378 FC, Fluke 381, Fluke 77 IV, Fluke 787B, Fluke 87V MAX E2, Fluke 87V MAX, Système CVC CNX 3000 Fluke, Système industriel CNX 3000 Fluke, Fluke CNX a3000, Fluke CNX v3000, Fluke MDA-510, Fluke MDA-550, Fluke MDA-550 Series III, Fluke ScopeMeter 190-204/S, Fluke ScopeMeter 190-504/S
  • Tension maximale1 000 V
  • Cote de sécurité de l'instrumentCAT II 1 000 V, CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
  • Type de raccordement du compteurFiche banane gainée
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Taille de fil12 AWG
  • NormesCE, CSA
  • Matériau d'isolationSilicone
  • Code de couleur Noir, Rouge
  • Longueur 5 pi
  • Nombre de cordons de test 2
  • Courant maximal 10 A
  • Caractéristiques Soulagement de la tension, exposition aux pointes, fils en silicone Wearguard indiquant quand remplacer les fils
  • Taille de l'extrémité de la connexion du compteur 4 mm
  • Isolation de fil Silicone
  • Terminaison de l'extrémité du test Sonde
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)