!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CONNEXION D'ESSAI

TR CONNEXION D'ESSAI

EXTECH

TR CONNEXION D'ESSAI close
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
TR CONNEXION D'ESSAI

TR CONNEXION D'ESSAI

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.83 / CHAQUE
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
  • N° article EXTTL831
  • N° de modèle du manufacturier TL831
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113637
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • ComprendÉtui à pochette, ensemble de pinces crocodile moyennes TL709, cordons de test en silicone à double moulage TL726, pinces de test de type piston industriel TL740, ensemble de pinces à crochet de type piston robuste TL741, ensemble de prises en forme de Pincer de type piston robuste TL742, ensemble de sondes de test à tranchant électronique TL747
  • Tension maximale1 000 V
  • Mesure de la température minimaleSans objet
  • Terminaison de l'extrémité du testPince crocodile, pince de style piston, sonde
  • Taille de l'extrémité de la connexion du compteur4 mm
  • Taille de filNon offert
  • Nombre de pinces crocodiles2
  • Durée de la garantie du fabricant6 mois
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Longueur 5 1/4 pi
  • Mesure de température maximale Sans objet
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT III 1 000 V
  • Courant maximal 10 A
  • Type de raccordement du compteur Bouchon coudé à angle droit: bouchon coudé droit: pinces crocodile à enfoncer
  • Nombre de pinces de test modulaires 0
  • Nombre de cordons de test 2
  • Normes CE