!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE FIL D'ESSAI, 3 1/4 PI, 300 V

TROUSSE FIL D'ESSAI, 3 1/4 PI, 300 V

FLUKE

TROUSSE FIL D'ESSAI, 3 1/4 PI, 300 V close
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
TROUSSE FIL D'ESSAI, 3 1/4 PI, 300 V

TROUSSE FIL D'ESSAI, 3 1/4 PI, 300 V

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.49 / CHAQUE
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
  • N° article FETTL81AR
  • N° de modèle du manufacturier TL81A
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • ComprendPinces crocodile, pochette en nylon repliable contenant 11 articles, sondes de test modulaires, autres accessoires, fils d'essai Suregrip, pinces d'essai
  • Tension maximale300 V
  • Mesure de la température minimaleSans objet
  • Terminaison de l'extrémité du testPince crocodile, sonde
  • Type de raccordement du compteurFiche banane standard blindée
  • NormesCSA
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Longueur 3 1/4 pi
  • Mesure de température maximale Sans objet
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT II 300 V
  • Courant maximal 10 A
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an