!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE CONNEXIONS ESSAI,LO 3-1/2 PI,10A

TROUSSE CONNEXIONS ESSAI,LO 3-1/2 PI,10A

EXTECH

TROUSSE CONNEXIONS ESSAI,LO 3-1/2 PI,10A close
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
TROUSSE CONNEXIONS ESSAI,LO 3-1/2 PI,10A

TROUSSE CONNEXIONS ESSAI,LO 3-1/2 PI,10A

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.18 / CHAQUE
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
  • N° article FLSTL809
  • N° de modèle du manufacturier TL809
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de connexions d'essai
  • Comprend(2) rallonges de câble PVC de 42 po avec fiches Ba blindées, (2) pinces crocodiles avec isolants amovibles, (2) poignées de sondes de test modulaires de 4 po à usage intensif avec pointe de fiche Ba de 0,16 po, (2) mini-crochets à plongeur, pochette en nylon scellable à 3 compartiments
  • Tension maximale1 000 V
  • Terminaison de l'extrémité du testPince crocodile, sonde
  • Taille de l'extrémité de la connexion du compteur4 mm
  • Type de raccordement du compteurFiche à angle droit avec enveloppe, fiche droite avec enveloppe : pinces crocodiles à enfoncer
  • Nombre de pinces crocodiles2
  • Durée de la garantie du fabricant6 mois
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince-mètre, instrument de test acceptant une fiche banane standard blindée
  • Longueur 3-1/2 pi
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT III 1 000 V
  • Courant maximal 10 A
  • Isolation de fil Nylon
  • Nombre de pinces de test modulaires 2
  • Nombre de cordons de test 1
  • Normes CE, cUL