!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CONNEX ESSAI,16A,30V CA/60V CC,16PQ

TR CONNEX ESSAI,16A,30V CA/60V CC,16PQ

EXTECH

TR CONNEX ESSAI,16A,30V CA/60V CC,16PQ close
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
TR CONNEX ESSAI,16A,30V CA/60V CC,16PQ

TR CONNEX ESSAI,16A,30V CA/60V CC,16PQ

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.08 / PAQUET de 16
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
  • N° article EXTTL841
  • N° de modèle du manufacturier TL841
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113637
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • ComprendCosses à fourche 0,16 po 30/60V AC/DC 5 A, jeu de pinces crocodile5 A CAT III 300V, embout de pince et coupleurs, étui de poche, fils d'essai à extrémité droite à angle droit CAT III-1000V 16 A, jeu de fils d'essai avec sondes droites CAT III-1000V 16 A, fils d'essai avec pointe à crochet, jeu de sondes de test TL743 à faible portée
  • Tension maximale1 000 V
  • Mesure de la température minimaleSans objet
  • Terminaison de l'extrémité du testPince crocodile, sonde
  • Taille de l'extrémité de la connexion du compteur4 mm
  • Taille de filNon offert
  • Nombre de pinces crocodiles2
  • Durée de la garantie du fabricant6 mois
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Longueur 5 1/4 pi
  • Mesure de température maximale Sans objet
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT III 1 000 V
  • Courant maximal 16 A
  • Type de raccordement du compteur Bouchon coudé à angle droit: bouchon coudé droit: pinces crocodile à enfoncer
  • Nombre de pinces de test modulaires 0
  • Nombre de cordons de test 2
  • Normes CE