!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A close
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
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.62 / CHAQUE
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
  • N° article FETL215
  • N° de modèle du manufacturier L215
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • Comprend(8) Rallonges de sonde de test, lampe de sonde L200, pochette souple pliable avec (6) poches à fermeture auto-agrippante, cordon de mesure isolé au silicone TL224, sondes de test TP220
  • Tension maximale1 000 V
  • Mesure de la température minimaleSans objet
  • Terminaison de l'extrémité du testSonde
  • Type de raccordement du compteurFiche banane standard blindée
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Longueur 4-11/12 pi
  • Mesure de température maximale Sans objet
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
  • Courant maximal 10 A