!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,99 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,99 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

3M

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,99 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,99 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,99 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 88,85 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 888,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMMNI10-250DFIX
  • N° de modèle du manufacturier MNI10-250DFIX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Diamètre extérieur du baril0,145 po
  • Style du barilInterverrouillage
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,128 po
  • Taille du baril Standard
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,99 po