!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE TROU MANCHON ISOL VERR 50/BTE

COSSE TROU MANCHON ISOL VERR 50/BTE

3M

COSSE TROU MANCHON ISOL VERR 50/BTE close
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
COSSE TROU MANCHON ISOL VERR 50/BTE

COSSE TROU MANCHON ISOL VERR 50/BTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,93 $ / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 839,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMMNG10-10FLX
  • N° de modèle du manufacturier MNG10-10FLX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.268 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal à fourche
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationNylon
  • Tension maximale600 V
  • Taille de goujonNo. 10
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Style du barilIsolation de préhension
  • Type de connexionSertissage
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Forme de la borneFourchette de verrouillage
  • Épaisseur de languette0,04 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Abouté
  • Longueur de corps 0,55 po
  • Matériau de connexion Cuivre
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 1,03 po
  • Type de borne Verrouillable
  • Largeur de flèche 0,32 po