!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANNEAU THERMORÉTRACTABLE, CUIVRE, BLEU, TAILLE DE GOUJON 5/16 PO, PLAGE DE TAILLE DE FIL 16 AWG À 14 AWG, PAQUET DE 25

ANNEAU THERMORÉTRACTABLE, CUIVRE, BLEU, TAILLE DE GOUJON 5/16 PO, PLAGE DE TAILLE DE FIL 16 AWG À 14 AWG, PAQUET DE 25

3M

ANNEAU THERMORÉTRACTABLE, CUIVRE, BLEU, TAILLE DE GOUJON 5/16 PO, PLAGE DE TAILLE DE FIL 16 AWG À 14 AWG, PAQUET DE 25 close
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
ANNEAU THERMORÉTRACTABLE, CUIVRE, BLEU, TAILLE DE GOUJON 5/16 PO, PLAGE DE TAILLE DE FIL 16 AWG À 14 AWG, PAQUET DE 25

ANNEAU THERMORÉTRACTABLE, CUIVRE, BLEU, TAILLE DE GOUJON 5/16 PO, PLAGE DE TAILLE DE FIL 16 AWG À 14 AWG, PAQUET DE 25

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.30 / BOÎTE
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
  • N° article MMMMH14-516R/SX
  • N° de modèle du manufacturier MH14-516R/SX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAnneau thermorétractable
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Largeur de flèche0,56 po
  • NormesUL et CSA
  • Longueur hors tout1,1 po
  • Taille de goujon5/16 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Style de couture Brasé