!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,100 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 16 AWG, 14 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,100 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 16 AWG, 14 AWG

3M

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,100 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 16 AWG, 14 AWG close
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
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,100 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 16 AWG, 14 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,100 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 16 AWG, 14 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.46 / BOÎTE
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
  • N° article MMMMH14-14R/SX
  • N° de modèle du manufacturier MH14-14R/SX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Tension maximale600 V
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Largeur de flèche0,47 po
  • NormesHomologué UL, certifié CSA
  • Longueur hors tout1,100 po
  • Taille de goujon1/4 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Thermorétractable
  • Style de couture Brasé