!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE A ANNEAU 100/BTE

COSSE A ANNEAU 100/BTE

3M

COSSE A ANNEAU 100/BTE close
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
COSSE A ANNEAU 100/BTE

COSSE A ANNEAU 100/BTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $210.55 / BOÎTE de 100
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
  • N° article MMMMNG14-10RX
  • N° de modèle du manufacturier MNG14-10RX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.315 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne annulaire
  • Couverture de l'isolationCouverture partielle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • Finition des contactsÉtain
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Longueur de corps0,25 po
  • Compatible avec type de produitFil de construction, montages ou luminaires, panneaux
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout1,03 po
  • Style de coutureAbouté
  • Forme de la borneLanguette annulaire standard
  • Épaisseur de languette0,03 po
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Tension maximale 1 000 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Largeur de flèche 0,33 po
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Diamètre intérieur du baril 0,09 po
  • Style du baril Abouté
  • Espacement des trous 0,29 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Taille de goujon No. 10
  • Longueur de languette 0,78 po