!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR TEMPERATURE, GARANTIE 1 AN

ADAPTATEUR TEMPERATURE, GARANTIE 1 AN

FLUKE

ADAPTATEUR TEMPERATURE, GARANTIE 1 AN close
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
ADAPTATEUR TEMPERATURE, GARANTIE 1 AN

ADAPTATEUR TEMPERATURE, GARANTIE 1 AN

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $713.29 / CHAQUE
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
  • N° article FET80T150UA
  • N° de modèle du manufacturier 80T-150UA
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112219
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur de température
  • À utiliser avecMultimètres avec fonction de température
  • Plage de mesure-50 à 150 Degrees C
  • Type de produit Adaptateur de thermocouple
  • Caractéristiques Adapte le mini-connecteur thermocouple de type K aux entrées à double fiche banane, la plage de mesure et la précision dépendent de la sonde, convient aux applications à basse tension (moins de 30 V CA, 60 V CC).
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)