!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POLE TELESCOPIQUE, 168 PO LO, VRT

POLE TELESCOPIQUE, 168 PO LO, VRT

UNGER

POLE TELESCOPIQUE, 168 PO LO, VRT close
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
POLE TELESCOPIQUE, 168 PO LO, VRT

POLE TELESCOPIQUE, 168 PO LO, VRT

UNGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 253,36 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 2 533,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article UNGED450
  • N° de modèle du manufacturier ED450
  • N° de classification normalisée des produits et services 47130000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoteau télescopique
  • Matériau de profiléAluminium/plastique
  • Longueur télescopique maximale168 po
  • Diamètre de la poignée7/8 po
  • Style de poignéeErgonomique
  • Numéro de pièce du fabricant compatible12976, 12977, 12978, 12979, 13R143, 16967, 16968, BEBE0, BS010, CEDUG, CJA00, CK053, COBW0, EG150, EH250, EH450, EN300, EN350, EN450, ES150, ES250, ES300, ES350, ES450, ETSET, FIXI0, FS000, GS000, GS250, GS300, GS350, GS400, LA000, LS000, LWDU0, MC350, MC450, NC350, NC450, NCAN0, PFD7G, PHD20, PIPE0, PR250, PR450, PXD7G, SH00C, SV350, SV450, VP350, VP450, WALB0, WC350, WC450
  • Type de produitPerche à 3 sections
  • Type de connexion Filetée
  • Longueur télescopique minimale 72 po
  • Type de filetage de connexion Standard
  • Matériau de prise Nylon
  • Couleur de l'isolation du conduit Vert
  • Caractéristiques Collier de verrouillage, cône de verrouillage encliquetable
  • Série OptiLoc
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)