!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARRE POUR CÔNE DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUE, ORANGE, ABS, 2X62¼ À 104¾PO

BARRE POUR CÔNE DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUE, ORANGE, ABS, 2X62¼ À 104¾PO

APPROVED VENDOR

BARRE POUR CÔNE DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUE, ORANGE, ABS, 2X62¼ À 104¾PO close
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
BARRE POUR CÔNE DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUE, ORANGE, ABS, 2X62¼ À 104¾PO

BARRE POUR CÔNE DE SIGNALISATION TÉLESCOPIQUE, ORANGE, ABS, 2X62¼ À 104¾PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG9XPY3
  • N° de modèle du manufacturier 9XPY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1015
  • Poids à l’expédition 2.14 lb

Informations sur le produit

Cette barre de cônes de signalisation télescopique orange est fabriquée en ABS et s'étend de 62¼po à 104¾po de longueur. Il comprend un anneau en PE qui s’enfile autour du sommet des cônes. Les cônes de signalisation dirigent la circulation des véhicules et des piétons et signalent les dangers. Ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour résister à un usage répété et sont souvent utilisés pour restreindre temporairement l'accès aux zones de construction.

Spécifications techniques

  • ArticleBarre télescopique pour cône de signalisation
  • À utiliser avec type de produitCônes de signalisation standard
  • CouleurOrange
  • Diamètre extérieur2 po
  • Type de produit Barre pour cône de signalisation
  • Matériau ABS
  • Longueur 62 1/4 po à 104 3/4 po
  • Poids 0,99 lb