!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU PUTTY,SOUPLE,1 BORD,JAUNE/VERT,4 PO LARGE,POLYPR/AC À HAUTE CARBONE

COUTEAU PUTTY,SOUPLE,1 BORD,JAUNE/VERT,4 PO LARGE,POLYPR/AC À HAUTE CARBONE

RICHARD

COUTEAU PUTTY,SOUPLE,1 BORD,JAUNE/VERT,4 PO LARGE,POLYPR/AC À HAUTE CARBONE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUTEAU PUTTY,SOUPLE,1 BORD,JAUNE/VERT,4 PO LARGE,POLYPR/AC À HAUTE CARBONE

COUTEAU PUTTY,SOUPLE,1 BORD,JAUNE/VERT,4 PO LARGE,POLYPR/AC À HAUTE CARBONE

RICHARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RCHH4F
  • N° de modèle du manufacturier H-4-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112601
  • PAGE DU CATALOGUE # 406
  • Poids à l’expédition 0.125 lb

Informations sur le produit

Appliquez le mastic de manière fluide et fiable a/ ce couteau à mastic flexible. Ce couteau présente une lame en acier à haute teneur en carbone de quatre po de large et de 3 3/4 po de long associée à un manche en polypropylène jaune et vert de 3 3/4 po de long. Un seul rivet de compression fait adhérer la lame au manche sur une longueur totale de 7,38 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau à mastic avec poignée en plastique et lame en acier au carbone flexible
  • Matériau de lameAcier à forte teneur en carbone
  • Longueur de manche/poignée3-3/4 po
  • Longueur hors tout7,38 po
  • Longueur de lame 3-3/4 po
  • Largeur de lame 4 po
  • Matériau de manche/poignée Polypropylène
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande