!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN A MESURER 30 X 1

RUBAN A MESURER 30 X 1

STANLEY

RUBAN A MESURER 30 X 1 close
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
RUBAN A MESURER 30 X 1

RUBAN A MESURER 30 X 1

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.73 / CHAQUE
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
  • N° article STT30-464
  • N° de modèle du manufacturier 30-464
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 396
  • Poids à l’expédition 0.916 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à règle
  • Matériau de boîtierABS à impact élevé
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierJaune
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lamePolymère
  • Caractéristiques Le ruban revêtu de polymère résiste à l'abrasion, boîtier en plastique ABS pour la durabilité, marquages au centre à goujon de 16 po et 19,2 po pour simplifier les travaux d'encadrement, courbure d'extrémité Tru-zero résistante à la corrosion pour des mesures précises
  • Style d'extrémité Crochet à 3 rivets, True-Zero
  • Largeur de lame 1 po
  • Type de verrou Vers avant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)