Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Ce foret à queue conique a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a 10 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 6 1/8 po, une tige conique, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet à queue conique
Équivalent décimal0,875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure6 1/8 po
Direction de coupeDroitier
Taille de la queue coniqueNo. 3
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foret7/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageOxyde noir
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale6 1/8 po
Type de queue - usinageConique
Longueur hors tout10 3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 174,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: