!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 1 1/2 PO, CANNELURE 9 3/8 PO LO, TIGE CONIQUE NO 4

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 1 1/2 PO, CANNELURE 9 3/8 PO LO, TIGE CONIQUE NO 4

WESTWARD

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 1 1/2 PO, CANNELURE 9 3/8 PO LO, TIGE CONIQUE NO 4 close
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
FORET À TIGE CONIQUE, FORET 1 1/2 PO, CANNELURE 9 3/8 PO LO, TIGE CONIQUE NO 4

FORET À TIGE CONIQUE, FORET 1 1/2 PO, CANNELURE 9 3/8 PO LO, TIGE CONIQUE NO 4

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.08 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVH6
  • N° de modèle du manufacturier 5TVH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.154 lb

Informations sur le produit

Ce foret à queue conique à usage général est en acier rapide. Ce foret à queue conique a un fini en oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a 15 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 9 3/8 po, une tige conique, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue conique
  • Équivalent décimal1,5 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure9 3/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Taille de la queue coniqueNo. 4
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret 1 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Point conventionnel
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 9 3/8 po
  • Type de queue - usinage Conique
  • Longueur hors tout 15 po
  • Groupe de forets Individuel