Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec une résistance à la traction de 17 livres par pouce, ce ruban isolant en vinyle vert à code couleur mesure 66 pieds de longueur x 3/4 pouce de largeur x 7 millimètres d'épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Vinyle
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban7 mil
Série35
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant au feu, résistant à l'humidité, résistant aux solvants, résistant aux UV
EnvironnementIntérieur, extérieur
Résistance à la traction (rubans)17 lb/po
Allongement2,25
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesASTM D1000, certifié CSA, RoHS 2002/95/EC, UL 510
Largueur du ruban (unités métriques)19,05 mm
Sous-type de rubanUsage général
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanVert
Température maximale de performance du ruban221 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM, CSA, RoHS, classé UL
Auto-extinguibleNon
Adhérence sur l'acier20 oz/po
Résistance à la rupture17 lb/po
Tension de claquage8 750 V
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)20,11 m
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca