!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT,AUTO-FUSION,ISOLATION,SCELLÉ,ÉPISSURE,10 PI X 2 PO X 65 MM,CAOUT

RUBAN ISOLANT,AUTO-FUSION,ISOLATION,SCELLÉ,ÉPISSURE,10 PI X 2 PO X 65 MM,CAOUT

SCOTCH

RUBAN ISOLANT,AUTO-FUSION,ISOLATION,SCELLÉ,ÉPISSURE,10 PI X 2 PO X 65 MM,CAOUT close
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
RUBAN ISOLANT,AUTO-FUSION,ISOLATION,SCELLÉ,ÉPISSURE,10 PI X 2 PO X 65 MM,CAOUT

RUBAN ISOLANT,AUTO-FUSION,ISOLATION,SCELLÉ,ÉPISSURE,10 PI X 2 PO X 65 MM,CAOUT

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.40 / ROULEAU
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
  • N° article MMM2228-2X10
  • N° de modèle du manufacturier 2228-2X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Ce ruban résistant aux intempéries est auto-fusionnant et fait d'un composé à base de caoutchouc lié à du mastic d'étanchéité à l'humidité. Le ruban est utilisé pour isoler, rembourrer et sceller les connexions des barres omnibus et des épissures, et la température de fonctionnement maximale est de 90 °C avec une surcharge d'urgence à 130 °C maximum. Le ruban mesure 10 pieds de longueur x 2 pouces de largeur x 65 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales)10 pi
  • NormesConforme aux normes RoHS 2011/65/EU
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Épaisseur de ruban 65 mil