!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CAOUT LINERLESS 2POX30PO 12/C

RUBAN CAOUT LINERLESS 2POX30PO 12/C

SCOTCH

RUBAN CAOUT LINERLESS 2POX30PO 12/C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN CAOUT LINERLESS 2POX30PO 12/C

RUBAN CAOUT LINERLESS 2POX30PO 12/C

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.02 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM130C2X30
  • N° de modèle du manufacturier 130C2X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Informations sur le produit

Scotch 130C linerless rubber insulating splicing tape. Rated for up to 90 degree C continuous operating temp. and short term 130 degree C overload service. Can be used for low and high voltage (through 69,000 V) applications.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc
  • Imperial Tape Width2 po
  • Épaisseur de ruban30 mil
  • Série130C
  • Minimum Tape Performance Temperature32 Degrees F
  • Tension nominale (V)69 kV
  • Tape Adhesive FormatSingle-Sided
  • Tape Resistance PropertiesUV-Resistant
  • EnvironmentIndoor, Outdoor
  • Résistance à la rupture7,5 lb/po
  • Tape Backing ConstructionRubber
  • NormesASTM D4325, ASTM D4388, C518, HH-I-553C, RoHS 2011/65/UE
  • Metric Tape Width50.8 mm
  • Tape Sub-Type High-Voltage
  • Tape Adhesive Material Rubber
  • Longueur du ruban (unités impériales) 30 pi
  • Tape Brand 3M(TM)
  • Couleur du ruban Noir
  • Maximum Tape Performance Temperature 194 Degrees F
  • Product Form Continuous Roll
  • Specifications Met ASTM, RoHS
  • Fire Safety Features No
  • Résistance à la traction (rubans) 250 lb/po
  • Allongement 8,5
  • Tape Type Rubber
  • Metric Tape Length 9.14 m
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande