!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CAOUTCHOUC SANS DOUB 1POX30PI

RUBAN CAOUTCHOUC SANS DOUB 1POX30PI

SCOTCH

RUBAN CAOUTCHOUC SANS DOUB 1POX30PI close
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
RUBAN CAOUTCHOUC SANS DOUB 1POX30PI

RUBAN CAOUTCHOUC SANS DOUB 1POX30PI

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.42 / ROULEAU
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
  • N° article MMM130C1X30
  • N° de modèle du manufacturier 130C1X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales)10 vg
  • Série130C
  • Température maximale de performance du ruban194 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Conforme aux spécificationsASTM, RoHS
  • Type de rubanAuto-fusion
  • Résistance à la traction (rubans)250 lb/po
  • Allongement8,5
  • NormesASTM D-4325, ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3, HH-I-553C, Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
  • Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
  • Matériau d'endos (rubans) Caoutchouc
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Épaisseur de ruban 30 mil
  • Couleur du ruban Noir
  • Tension nominale (V) 69 kV
  • Format du ruban adhésif Auto-fusion
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux UV
  • Sous-type de ruban Haute tension
  • Résistance à la rupture 7,5 lb/po
  • Puissance diélectrique 750 V/mil
  • Longueur du ruban (unités métriques) 9,1 m
  • Couleur Noir