Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage à usage général avec dos en papier inclut un adhésif plus puissant que celui du ruban de peintre et peut laisser des résidus d’adhésif lorsqu’il est retiré. Il est utilisé pour le maintien temporaire, l’emballage, le marquage et l’étiquetage.
Spécifications techniques
ArticleRuban d'étanchéité pour cartons
Adhésif du rubanCaoutchouc
Classification de la résistance du rubanGamme standard
Épaisseur de ruban1,6 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
Largueur du ruban (unités métriques)12 mm
Température de performance max. (rubans)100 Degrees F
Matériau d'endos (rubans)PVC non plastifié
Allongement (rubans)0,45
Couleur du rubanRouge
Application (rubans)Manuelle
Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
Longueur du ruban (unités impériales)11 vg
Longueur du ruban (unités métriques)10 m
Température de performance min. (rubans)30 Degrees F
Résistance d'adhésion (rubans)50 oz/po
Diamètre du noyau (rubans)1 po
Type de produitRuban d'étanchéité pour cartons
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca