Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif est blanc et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM. Ce ruban est destiné à un usage intérieur et extérieur, a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 30° à 150°F, mesure 17mil d’épaisseur et résiste à l’humidité, à la température, à l’UV et aux intempéries.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)30 vg
Longueur du ruban (unités métriques)27,4 m
Marque de ruban adhésifGorilla
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier85 oz/po
NormesASTM D3330, ASTM D3759
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, Résistant à la température, Résistant aux UV, Résistant aux intempéries
Couleur du rubanBlanc
Conforme aux spécificationsASTM
Épaisseur de ruban17 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,6 mm
Industrie communeEntretien et réparation généraux
Température minimale de performance du ruban30 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca