!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,30 PI X 1 PO,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,30 PI X 1 PO,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,30 PI X 1 PO,CTCHC/AC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,30 PI X 1 PO,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,30 PI X 1 PO,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

Prix en liquidation :
$22.07 / CHAQUE

Votre prix : 44,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article LFKPHV1049CME
  • N° de modèle du manufacturier PHV1049CMEN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 396
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

D'une longueur de 30 pieds (9 mètres) et d'un pouce (25 millimètres) de large, ce ruban à mesurer est équipé d'un boîtier en caoutchouc orange haute visibilité. Le ruban est doté d'une fermeture à genouillère, d'un clip de ceinture et d'une lame jaune en AC.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Largeur de lame25 mm, 1 po
  • Type de verroulevier
  • Revêtement de lameCouche-transparent
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, convient à la plupart des étuis à ruban, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé
  • Matériau de lame Acier
  • Couleur de boîtier Orange haute visibilité
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune