!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURE,SAE,30PI X 25MM

RUBAN MESURE,SAE,30PI X 25MM

MILWAUKEE

RUBAN MESURE,SAE,30PI X 25MM close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN MESURE,SAE,30PI X 25MM

RUBAN MESURE,SAE,30PI X 25MM

MILWAUKEE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-22-6630
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6630
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 396
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierABS
  • Matériau de lameAcier
  • Couleur de boîtierNoir/rouge
  • Type de boîtierFermé
  • Revêtement de lameNylon
  • Caractéristiques Châssis renforcé en 5 points, conception de crochet optimisée, lanière prête à l'emploi
  • Style d'extrémité Crochet à 3 rivets
  • Largeur de lame 25 mm
  • Type de verrou Coulissant
  • Clip de ceinture Oui
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires