Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant de qualité supérieure est fabriqué avec un adhésif en silicone thermodurcissable à haute température et non corrosif. Le ruban blanc est fait de tissu de verre et mesure 20 1/10 mètres de longueur x 19.08 millimètres de largeur x 7 1/2 millimètres d'épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
Épaisseur de ruban7 mil
Série69
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Tension nominale (V)600 V
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanBord indéchirable, résistant aux solvants
Adhérence sur l'acier40 oz/po
Résistance à la rupture180 lb/po
Tension de claquage3 000 V
Type de rubanTissu
Longueur du ruban (unités métriques)20,11 m
Sous-type de rubanRésistant à l'abrasion
Matériau adhésif du rubanSilicone
Longueur du ruban (unités impériales)66 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanBlanc
Température maximale de performance du ruban392 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsRoHS
Auto-extinguibleOui
Résistance à la traction (rubans)180 lb/po
Allongement0,0005
Construction de l'endos du rubanTissu
NormesASTM D1000, certifié CSA, MIL-1-19166C, Classé UL
Largueur du ruban (unités métriques)19,05 mm
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,87 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: