!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 3/4 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 3/4 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

SCOTCH

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 3/4 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 3/4 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 3/4 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.49 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM27-34X66
  • N° de modèle du manufacturier 27-34X66
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121804
  • PAGE DU CATALOGUE # 1219
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Le ruban isolant en tissu de verre est doté d'un adhésif thermodurcissable sensible à la pression qui résiste aux hautes températures jusqu'à 130°C/266°F. Il fournit une isolation thermostable pour les applications de points chauds et mesure 66 pieds de longueur x 3/4 pouce de largeur x 7 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • Série27
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant à la déchirure
  • Adhérence sur l'acier30 oz/po
  • Résistance à la rupture150 lb/po
  • Tension de claquage3 000 V
  • Type de rubanTissu
  • Longueur du ruban (unités métriques)20,1 m
  • Sous-type de ruban Résistant à l'abrasion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 66 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Blanc
  • Température maximale de performance du ruban 302 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, classé UL
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans) 150 lb/po
  • Allongement 0,0005
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Normes ASTM D1000, certifié CSA, classé UL
  • Largueur du ruban (unités métriques) 19,05 mm
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande