!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 1/2 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 1/2 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

SCOTCH

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 1/2 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 1/2 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

RUBAN TOILE DE VERRE,RÉSTX HTS TEMPS,STABLE CHAL,66 PI X 1/2 PO X 7 MM,TOILE DE VERRE

SCOTCH

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $35.12 / ROULEAU

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MMM27-12X66
  • Mfr. Model # 27-12X66
  • UNSPSC # 15121804
  • CATALOGUE PAGE # 1219
  • Shipping Weight 1.68 lbs

Product Details

Le ruban isolant en tissu de verre est doté d'un adhésif thermodurcissable sensible à la pression qui résiste aux hautes températures jusqu'à 130°C/266°F. Il fournit une isolation thermostable pour les applications de points chauds et mesure 66 pieds de longueur x 1/2 pouce de largeur x 7 millimètres d'épaisseur.

Technical Specs

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu de verre
  • Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • Série27
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant à la déchirure
  • Adhérence sur l'acier30 oz/po
  • Résistance à la rupture150 lb/po
  • Tension de claquage3 000 V
  • Type de rubanTissu
  • Longueur du ruban (unités métriques)20,1 m
  • Sous-type de ruban Résistant à l'abrasion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 66 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Blanc
  • Température maximale de performance du ruban 302 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, classé UL
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans) 150 lb/po
  • Allongement 0,0005
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Normes ASTM D1000, certifié CSA, classé UL
  • Largueur du ruban (unités métriques) 12,7 mm
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Alternate Search Terms

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list