!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN FIBRE-DE-VERRE PRO 100PI

RUBAN FIBRE-DE-VERRE PRO 100PI

CRESCENT LUFKIN

RUBAN FIBRE-DE-VERRE PRO 100PI close
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
RUBAN FIBRE-DE-VERRE PRO 100PI

RUBAN FIBRE-DE-VERRE PRO 100PI

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.01 / CHAQUE
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
  • N° article LFKPSFE100
  • N° de modèle du manufacturier PSFE100
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 396
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierPlastique ABS haute visibilité avec poignée en caoutchouc co-moulé
  • Matériau de lameFibre de verre
  • Couleur de boîtierOrange
  • Type de boîtierOuvert
  • Revêtement de lameAucun
  • Caractéristiques Courbure d'extrémité brevetée interchangeable pour le confort de l'utilisateur, la courbure d'extrémité munie d'une bague s'encliquette pour des mesures facilement réalisables par 1 personne, courbure d'extrémité pliable standard pour les mesures générales, la courbure experte se fixe aux objets surdimensionnés comme les tuyaux de descente, rebobinage 3 en 1 pour une rétractation rapide du ruban, le ruban de 3/4" po est plus durable, les chiffres plus gros sont plus faciles à lire, ruban double face, graduations en pi et en pouces sur la partie supérieure, graduations en pi allant des dixièmes aux centièmes sur la partie inférieure, 62 fils en fibre de verre et revêtement PVC double pour la durabilité et la robustesse, prises matelassées sur la poignée et bras d'armature pour le confort
  • Style d'extrémité Crochet pliant
  • Largeur de lame 3/4 po
  • Type de verrou Sans verrou
  • Clip de ceinture Non
  • Couleur de lame Blanc avec marquages noir, Jaune avec marquages noir
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires