Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 16 rubans isolants électriques 2510 est jaune. Conforme aux normes ASTM D1000, ASTM D295 et ASTM D374. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste aux huiles et aux solvants.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Batiste de coton verni
Longueur du ruban (unités impériales)108 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanJaune
Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
Format du ruban adhésifNon adhésif
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'huile, résistant aux solvants
Résistance à la rupture50 lb/po
Type de rubanTissu
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Sous-type de rubanRésistant à l'abrasion
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban7 mil
Série2510
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Construction de l'endos du rubanTissu
NormesASTM D1000, ASTM D295, ASTM D374
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca