!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,RÉST FLM/CORROSION,NR,32 9/10 M X 50 MM X 8 1/2 MM,CAOUT/PVC

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,RÉST FLM/CORROSION,NR,32 9/10 M X 50 MM X 8 1/2 MM,CAOUT/PVC

3M

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,RÉST FLM/CORROSION,NR,32 9/10 M X 50 MM X 8 1/2 MM,CAOUT/PVC close
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
RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,RÉST FLM/CORROSION,NR,32 9/10 M X 50 MM X 8 1/2 MM,CAOUT/PVC

RUBAN MASTIC ISOL ÉLEC,RÉST FLM/CORROSION,NR,32 9/10 M X 50 MM X 8 1/2 MM,CAOUT/PVC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.07 / ROULEAU
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
  • N° article MMMSUPER88-2X36
  • N° de modèle du manufacturier SUPER88-2X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Informations sur le produit

Cette meule à peler non tissée mesure 3 po de diamètre avec un grain grossier. Cette meule en oxyde d'aluminium est conçue pour le mélange, le nettoyage, l'ébavurage et la finition. Disponible en paquet de 50.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban8,5 mil
  • SérieSuper 88
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, à l'humidité, aux solvants, aux UV
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)20 lb/po
  • Allongement2,5
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • NormesASTM D1000, certifié CSA, RoHS 2002/95/EC, UL 510
  • Largueur du ruban (unités métriques)50 mm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 108 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 220 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, RoHS, classé UL
  • Auto-extinguible Oui
  • Adhérence sur l'acier 60 oz/po
  • Résistance à la rupture 20 lb/po
  • Tension de claquage 10 000 V
  • Type de ruban Film
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,9 m
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)