!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, SCOTCH, SUPER 33+, VINYLE, 3/4PO X 20PI, PQ10

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, SCOTCH, SUPER 33+, VINYLE, 3/4PO X 20PI, PQ10

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, SCOTCH, SUPER 33+, VINYLE, 3/4PO X 20PI, PQ10 close
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
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, SCOTCH, SUPER 33+, VINYLE, 3/4PO X 20PI, PQ10

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, USAGE GÉNÉRAL, SCOTCH, SUPER 33+, VINYLE, 3/4PO X 20PI, PQ10

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.68 / ROULEAU
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
  • N° article MMMSUPER33-3/4X20
  • N° de modèle du manufacturier SUPER33-3/4X20
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 10 rubans isolants électriques Super 33+ est noir. Conforme aux normes ASTM D1000, CSA, RoHS 2011/65/EU et UL 510. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 15lb/po, mesure 7mil d’épaisseur et résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux solvants et aux UV.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • SérieSuper 33+
  • Température minimale de performance du ruban0 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, à l'humidité, aux solvants, aux UV
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)15 lb/po
  • Allongement2,5
  • Type de rubanFilm
  • Longueur du ruban (unités métriques)6 m
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 20 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 221 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, RoHS, classé UL
  • Auto-extinguible Oui
  • Adhérence sur l'acier 60 oz/po
  • Résistance à la rupture 15 lb/po
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Normes ASTM D1000, certifié CSA, RoHS 2011/65/EU, UL 510
  • Largueur du ruban (unités métriques) 19 mm