Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 23 est noir. Conforme aux normes ASTM D-4388 Type 1, 2 et 3, et RoHS 2011/65/UE. Il s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 8lb/po, mesure 30mil d’épaisseur et résiste aux fissures, aux problèmes dans le circuit, à la haute tension « effet corona » et à la rupture.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)10 vg
Série23
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Tension nominale (V)69 kV
Format du ruban adhésifAuto-fusion
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux fissures, aux déchirures, à la corrosion par haute tension et au vent.
Type de rubanAuto-fusion
Résistance à la traction (rubans)8 lb/po
Allongement10
EnvironnementIntérieur, extérieur
Longueur du ruban (unités métriques)9,1 m
CouleurNoir
Matériau d'endos (rubans)Caoutchouc
Largeur du ruban (unités impériales)1 1/2 po
Épaisseur de ruban30 mil
Couleur du rubanNoir
Température maximale de performance du ruban194 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsASTM, RoHS
Auto-extinguibleNon
Sous-type de rubanHaute tension
Résistance à la rupture8 lb/po
Puissance diélectrique800 V/mil
NormesASTM D-4388 Type 1, 2 et 3, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Largueur du ruban (unités métriques)38,1 mm
Pays d’origineBrésil
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 128,68 $
/ ROULEAU
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: