!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT,CODE DE COULEUR,TRACTION 17 LB/PO,JAUNE,20 PI X 1/2 PO X 7 MM,VNYL

RUBAN ISOLANT,CODE DE COULEUR,TRACTION 17 LB/PO,JAUNE,20 PI X 1/2 PO X 7 MM,VNYL

SCOTCH

RUBAN ISOLANT,CODE DE COULEUR,TRACTION 17 LB/PO,JAUNE,20 PI X 1/2 PO X 7 MM,VNYL close
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
RUBAN ISOLANT,CODE DE COULEUR,TRACTION 17 LB/PO,JAUNE,20 PI X 1/2 PO X 7 MM,VNYL

RUBAN ISOLANT,CODE DE COULEUR,TRACTION 17 LB/PO,JAUNE,20 PI X 1/2 PO X 7 MM,VNYL

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.52 / ROULEAU
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
  • N° article MMM35-1/2X20YL
  • N° de modèle du manufacturier 35-1/2X20YL
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1217
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Avec une résistance à la traction de 17 livres par pouce, ce ruban isolant en vinyle jaune à code couleur mesure 20 pieds de longueur x 1/2 pouce de largeur x 7 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
  • Épaisseur de ruban7 mil
  • Série35
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)600 V
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant au feu, résistant à l'humidité, résistant aux solvants, résistant aux UV
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans)17 lb/po
  • Allongement2,25
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • NormesASTM D1000, certifié CSA, RoHS 2002/95/EC, UL 510, VDE 0340-TEIL1
  • Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 20 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Jaune
  • Température maximale de performance du ruban 221 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, CSA, RoHS, classé UL, VDE
  • Auto-extinguible Non
  • Adhérence sur l'acier 20 oz/po
  • Résistance à la rupture 17 lb/po
  • Tension de claquage 8 750 V
  • Type de ruban Film
  • Longueur du ruban (unités métriques) 30,48 m