!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT,VERNIS/ADHSF,TRACTION 50 LB/PO,JAUNE,36 VG X 3/4 PO X 8 MM,BATISTE

RUBAN ISOLANT,VERNIS/ADHSF,TRACTION 50 LB/PO,JAUNE,36 VG X 3/4 PO X 8 MM,BATISTE

3M

RUBAN ISOLANT,VERNIS/ADHSF,TRACTION 50 LB/PO,JAUNE,36 VG X 3/4 PO X 8 MM,BATISTE close
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
RUBAN ISOLANT,VERNIS/ADHSF,TRACTION 50 LB/PO,JAUNE,36 VG X 3/4 PO X 8 MM,BATISTE

RUBAN ISOLANT,VERNIS/ADHSF,TRACTION 50 LB/PO,JAUNE,36 VG X 3/4 PO X 8 MM,BATISTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 174,44 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 8 373,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM2520VCT3/4X36
  • N° de modèle du manufacturier 2520VCT3/4X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Le ruban électrique noir a un support résistant à l'abrasion et aux produits chimiques qui est laminé sur un mastic étanche à l'humidité. Utilisé pour la réparation de gaines sur des câbles industriels, le ruban mesure 6 pieds de longueur x 2 pouces de largeur x 60 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Batiste de coton verni
  • Largeur du ruban (unités impériales)3/4 po
  • Épaisseur de ruban8 mil
  • Série2520
  • Température maximale de performance du ruban220 Degrees F
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'huile, résistant aux solvants
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • NormesASTM D1000, ASTM D295, ASTM D374
  • Largueur du ruban (unités métriques)19,05 mm
  • Sous-type de ruban Résistant à l'abrasion
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 108 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Jaune
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Adhérence sur l'acier 13 oz/po
  • Résistance à la rupture 50 lb/po
  • Type de ruban Tissu
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,9 m
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)