!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 619, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ROSE FLUORESCENT

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 619, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ROSE FLUORESCENT

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 619, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ROSE FLUORESCENT close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 619, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ROSE FLUORESCENT

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, PC 619, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, ROSE FLUORESCENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53XM34
  • N° de modèle du manufacturier PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC619 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM D4236. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40° à 200°F, mesure 9mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 619
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsASTM, PSTC
  • Épaisseur de ruban 9 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,6 mm
  • Industrie commune Entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 50 oz/po
  • Normes ASTM D4236
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Rose fluorescent
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)